text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8


Numéro d'article 6T048130
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T048130
EAN 4022835855262
UBB 500691234586
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 85526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.