Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5A163789
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5A163789
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
10
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A163789
EAN
4022835857266
UBB
500691236565
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
85726