Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2Y149800
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Y149800
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
16
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
16
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
32
Entraînement à quatre pans (mm)
4
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Y149800
EAN
4022835855101
UBB
500691233349
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
85510