Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7I349686
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSF 1
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7I349686
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
10
Entraînement à quatre pans (mm)
14
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I349686
EAN
4022835855385
UBB
500691235161
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
85538