Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3Z597356
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Z597356
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
84
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
84
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
16
Entraînement à quatre pans (mm)
7.1
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Z597356
EAN
4022835855224
UBB
500691234339
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
85522