Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6J074476
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6J074476
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
135
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
135
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6J074476
EAN
4022835807766
UBB
500513505726
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
80776