Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4T194842
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G 20X2.5 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4T194842
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
37
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
37
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
11.2
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T194842
EAN
4022835807667
UBB
500513505239
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
80766