text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 7/8X18 B

Sur commande

Numéro d'article 5K598138
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 118
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage UNS
Longueur de coupe (mm) 38
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 118
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage UNS
Longueur de coupe (mm) 38
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 12.5
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K598138
EAN 4022835832096
UBB 500513446822
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.