Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4R066990
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 7/16X28 2.1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4R066990
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
85
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
85
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
6.3
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R066990
EAN
4022835833246
UBB
500513445188
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83324