text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 7/16X24 B


Numéro d'article 2D187880
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNS
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNS
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Entraînement à quatre pans (mm) 6.3
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D187880
EAN 4022835832058
UBB 500513446749
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83205
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.