Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3T640420
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 5/8X28 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3T640420
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
102
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
32
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
102
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
32
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
10
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3T640420
EAN
4022835832300
UBB
500513441385
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83230