Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4G660779
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 5/8X27 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4G660779
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
102
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
32
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
32
Longueur totale (mm)
102
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
32
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
27
Entraînement à quatre pans (mm)
10
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4G660779
EAN
4022835832072
UBB
500513446665
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83207