Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3W648982
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X8 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3W648982
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
83
Longueur totale (mm)
258
Diamètre d'arbre (mm)
50
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
83
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
83
Longueur totale (mm)
258
Diamètre d'arbre (mm)
50
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
83
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
40
Dimension du filetage (en pouces)
3 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3W648982
EAN
4022835831174
UBB
500513440544
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83117