Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0J100293
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 3/8X28 B
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0J100293
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
28
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J100293
EAN
4022835832232
UBB
500513440213
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83223