Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7S730439
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 3/8X27 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7S730439
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
24
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
27
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S730439
EAN
4022835832041
UBB
500513446582
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83204