Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7A592449
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X8 C
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7A592449
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
35.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
70
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
35.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
70
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
28
Dimension du filetage (en pouces)
2 inch
Marque
Völkel
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A592449
EAN
4022835831112
UBB
500513438746
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83111