Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7F286999
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 2.3/4X8 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7F286999
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
79
Longueur totale (mm)
234
Diamètre d'arbre (mm)
45
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
79
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
79
Longueur totale (mm)
234
Diamètre d'arbre (mm)
45
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
79
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
35.5
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7F286999
EAN
4022835831167
UBB
500513438332
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83116