Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4V226770
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 2.1/8X8 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4V226770
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
35.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
70
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
35.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
70
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
28
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V226770
EAN
4022835831129
UBB
500513437912
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83112