Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7G804901
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X12 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7G804901
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
79
Longueur totale (mm)
224
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
79
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
79
Longueur totale (mm)
224
Diamètre d'arbre (mm)
40
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
79
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
31.5
Dimension du filetage (en pouces)
2 1/2 inch
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7G804901
EAN
4022835833086
UBB
500513436922
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83308