Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0G097882
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 12X32 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0G097882
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
5.6
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
17
Dimension du filetage
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
5.6
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
17
Dimension du filetage
12
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
32
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0G097882
EAN
4022835833208
UBB
500513445758
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83320