Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3F010202
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 11/16X24 2.1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3F010202
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
37
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
37
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
37
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
11.2
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F010202
EAN
4022835833284
UBB
500513443449
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83328