text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 11/16X16 B


Numéro d'article 1Y534406
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 112
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 37
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 37
Longueur totale (mm) 112
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 37
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 16
Entraînement à quatre pans (mm) 11.2
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y534406
EAN 4022835832324
UBB 500513436682
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83232
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.