text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.IN.X20 2.1/2


Numéro d'article 5J752424
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 130
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45
Longueur totale (mm) 130
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 45
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 20
Entraînement à quatre pans (mm) 14
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J752424
EAN 4022835833338
UBB 500513444017
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83333
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.