text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.7/16X18 B


Numéro d'article 6W800819
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 60
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 60
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 22.4
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W800819
EAN 4022835833406
UBB 500513442862
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.