text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X8 B


Numéro d'article 6Y137052
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 60
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 60
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 28
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 60
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 22.4
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y137052
EAN 4022835831587
UBB 500513436013
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83158
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.