text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.5/16X8 C


Numéro d'article 1Y012633
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 57
Longueur totale (mm) 162
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 57
Longueur totale (mm) 162
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y012633
EAN 4022835831051
UBB 500513435510
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.