Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9W115684
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1/4X40 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W115684
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
63
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
63
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
40
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W115684
EAN
4022835832034
UBB
500513446251
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83203