Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6V502190
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1/4X36 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6V502190
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
63
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
63
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
36
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6V502190
EAN
4022835832027
UBB
500513446178
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83202