Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5C324591
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C324591
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
63
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
63
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
19
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
32
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C324591
EAN
4022835833215
UBB
500513443282
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83321