text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 B


Numéro d'article 9V535933
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 32
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V535933
EAN 4022835833710
UBB 500513443365
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83371
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.