text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1/4X24 B


Numer artykułu 5N890160
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 63
Type de filetage UNS
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 63
Type de filetage UNS
Longueur de coupe (mm) 19
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Entraînement à quatre pans (mm) 5
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5N890160
EAN 4022835832010
UBB 500513446095
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83201
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.