Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3U475423
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X8 C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3U475423
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
67
Longueur totale (mm)
187
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
67
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
67
Longueur totale (mm)
187
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
67
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
25
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U475423
EAN
4022835831099
UBB
500513435106
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83109