Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7Z951656
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.3/16X18 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Z951656
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
51
Longueur totale (mm)
151
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
51
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
51
Longueur totale (mm)
151
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
51
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z951656
EAN
4022835833369
UBB
500513442375
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83336