Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5S460770
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1/2X24 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5S460770
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
29
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
UNS
Longueur de coupe (mm)
29
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
7.1
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S460770
EAN
4022835832065
UBB
500513445915
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83206