Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2Q330965
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.11/16X18 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Q330965
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
67
Longueur totale (mm)
187
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
67
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
67
Longueur totale (mm)
187
Diamètre d'arbre (mm)
31.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
67
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
25
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q330965
EAN
4022835833444
UBB
500513442292
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83344