Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4Z562653
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.1/4X8 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4Z562653
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
51
Longueur totale (mm)
151
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
51
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
51
Longueur totale (mm)
151
Diamètre d'arbre (mm)
22.4
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
51
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
8
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z562653
EAN
4022835831044
UBB
500513434372
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83104