text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 1.1/16X18 B


Numéro d'article 9C484760
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 48
Longueur totale (mm) 138
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 48
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 48
Longueur totale (mm) 138
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 48
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C484760
EAN 4022835833345
UBB 500513441872
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83334
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.