Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2H789976
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
Völkel Taraud machine extra long ISO 2283 N/A HSS-G M6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2H789976
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
3.55
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H789976
EAN
4022835801078
UBB
500691100183
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
80107