text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine extra long ISO 2283 N/A HSS-G M4


Numéro d'article 6T276317
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 73
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 73
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 2.5
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T276317
EAN 4022835801054
UBB 500691099781
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.