Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4X478441
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
Völkel Taraud machine extra long ISO 2283 N/A HSS-G M3.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4X478441
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.6
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.5
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X478441
EAN
4022835801047
UBB
500691099526
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
80104