Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7R046420
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
Völkel Taraud machine extra long ISO 2283 N/A HSS-G M10
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7R046420
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
108
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
108
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
6.3
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7R046420
EAN
4022835801092
UBB
500691100597
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
80109