Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9U023014
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
Völkel Taraud machine DIN 5157 N/A HSS-G 3/8X19 D
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9U023014
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
19
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9U023014
EAN
4022835653165
UBB
500513493683
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
65316