text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5157 N/A HSS-G 1/8X28 D


Numéro d'article 5X777325
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 28
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X777325
EAN 4022835653127
UBB 500513492859
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 65312
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.