text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5157 N/A HSS-G 1/4X19 D


Numéro d'article 7L109238
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L109238
EAN 4022835653141
UBB 500513492776
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 65314
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.