Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4P375503
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
Völkel Taraud machine DIN 5157 N/A HSS-G 1.1/4X11 D
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4P375503
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
40
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
32
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
40
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
24
Dimension du filetage (en pouces)
1 1/4 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4P375503
EAN
4022835653349
UBB
500513492446
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
65334