text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8


Numéro d'article 1C449825
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 25
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C449825
EAN 4022835785200
UBB 500691067762
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.