text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Numéro d'article 9N243155
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 35
Longueur de filetage par pouce 19
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Basic material HSS-E
Marque Völkel
Taille d'entraînement 9.0
Effective long. 22
Longueur totale 100
Taille de la tige (mm) 12
Type Machine Tap

Normes

DIN 5156

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N243155
EAN 4022835787167
UBB 500691070972
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78716
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.