text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Numéro d'article 5T310717
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T310717
EAN 4022835785170
UBB 500691067192
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 78517
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.