Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1G168564
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
Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1G168564
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
19
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G168564
EAN
4022835785163
UBB
500691066939
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
78516