Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2X460599
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
Völkel Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E G 3/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2X460599
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
28
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
20
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
16
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X460599
EAN
4022835784227
UBB
500691063969
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
78422